DSVPWYS-CSM01-040 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-CSM01相当 ダイヤトレンド 13385814

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CSM01相当

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)40
内容量1本注文コード13385814品番DSVPWYS-CSM01-040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,530
販売価格(税別)
22,300

安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工長さ(m)40接続方法直結保護等級IP65ケーブルJZSP-CSM01-40-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする