大阪魂
SUSタカN(ホソメP1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法l(mm)
20
注文コード
13386059
品番
8X13X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
この商品は
寸法l
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
13
ピッチ(mm)
1
寸法l(mm)
20
寸法s(mm)
13
ねじの呼びd
M8