DSVPWYS-CSM23-045 安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-CSM23相当 ダイヤトレンド 13386724

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CSM23相当

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)45
内容量1本注文コード13386724品番DSVPWYS-CSM23-045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,016
販売価格(税別)
94,560

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途
対応サーボモータ:SGMJV-08A,SGMAV-08A,SGMAV-10A
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工長さ(m)45接続方法直結保護等級IP65ケーブルJZSP-CSM23-**-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする