M6X1.0 RノンクロS ステン クサビナット 大阪魂 13386935

 

M6X1.0 RノンクロS ステン クサビナット 大阪魂 13386935
M6X1.0 RノンクロS ステン クサビナット 大阪魂 13386935
M6X1.0 RノンクロS ステン クサビナット 大阪魂 13386935

RノンクロS ステン クサビナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(7個)
ねじの呼びM6
内容量1袋(7個)注文コード13386935品番M6X1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)1寸法H(mm)6寸法F(mm)10寸法B(mm)14ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする