曜日別特売
DSVPWYS-CMM01-040 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-CMM01相当 ダイヤトレンド 13387074

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CMM01相当

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)40
内容量1本注文コード13387074品番DSVPWYS-CMM01-040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,316
販売価格(税別)
37,560

安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途
対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGMPS-08A
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工長さ(m)40接続方法直結ケーブルJZSP-CMM01-40-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする