曜日別特売
DSVPWYS-CF2M23-010 安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  可動  JZSP-CF2M23相当 ダイヤトレンド 13387677

安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CF2M23相当

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1本注文コード13387677品番DSVPWYS-CF2M23-010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,728
販売価格(税別)
12,480

安川電機対応サーボケーブル
Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き

用途
対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工長さ(m)10接続方法直結ケーブルJZSP-CF2M23-10-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-V/Σ-7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする