大阪魂
3カ-W EロックN(CAPツキ6カク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(13個)
1袋(5個)
呼び径d
M10
M6
M10
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
13388159
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。
ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
寸法L(mm)
7.1
寸法H(mm)
18
寸法C(mm)
19.6
寸法M(mm)
14.1
寸法s(mm)
17
呼び径d
M10