DSVPWYS-C7M33G-006 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  反負荷側  固定  JZSP-C7M33G相当 ダイヤトレンド 13389619

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M33G相当

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)6
内容量1本注文コード13389619品番DSVPWYS-C7M33G-006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,384
販売価格(税別)
9,440

安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き

用途
対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工長さ(m)6接続方法直結保護等級IP67ケーブルJZSP-C7M33G-**-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする