大阪魂
SUSイタツキナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
サイズ
M10
注文コード
13390381
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,932
販売価格(税別)
¥
1,756
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M10
穴径(Φmm)
4.5
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
10
板厚(mm)
1.5