セフティー3
延長ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13393205
品番
SGMC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。アダプターとノズルの間のホースの延長に使用します。
用途
ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用延長ホース
材質
PVC
質量(g)
600
長さ(m)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×270×37
適合ホース外径(Φmm)
9
適合ホース内径(Φmm)
4
注意
※水以外の物を流さないでください。
※内部腐食の原因となる薬品類は流さないでください。
※外部からつい力を加えないでください。