M12X14X2 クロ-ムカンヨウN(P=1.0 大阪魂 13393856

 

M12X14X2 クロ-ムカンヨウN(P=1.0 大阪魂 13393856
M12X14X2 クロ-ムカンヨウN(P=1.0 大阪魂 13393856
M12X14X2 クロ-ムカンヨウN(P=1.0 大阪魂 13393856

クロ-ムカンヨウN(P=1.0

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(18個)注文コード13393856品番M12X14X2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
ピッチ(mm)1寸法H(mm)2寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2呼び径dM12×14×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする