M39 SUSイダリング 大阪魂 13395667

 

M39 SUSイダリング 大阪魂 13395667
M39 SUSイダリング 大阪魂 13395667
M39 SUSイダリング 大阪魂 13395667

SUSイダリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード13395667品番M39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,024
販売価格(税別)
1,840

普通ナットとの2個使いとなります。
ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。
特徴
くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。
構造が簡単であるため軽量化を計れます。

呼び径M39寸法H(mm)10寸法d(mm)36.4寸法t(mm)2寸法B(mm)59.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする