曜日別特売
DSVPWYS-UVD202-008 安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  固定  JZSP-UVD202相当 ダイヤトレンド 13395876

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVD202相当

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)8
内容量1本注文コード13395876品番DSVPWYS-UVD202-008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,063
販売価格(税別)
17,330

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途
対応サーボモータ:SGMGV-20D,SGMSV-20D,SGMSV-25D
形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子長さ(m)8接続方法直結保護等級IP67ケーブルJZSP-UVD202-**-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする