曜日別特売
DSVENYS-CVP06-001 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  固定  JZSP-CVP06相当 ダイヤトレンド 13401090

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 固定 JZSP-CVP06相当

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)1
内容量1本注文コード13401090品番DSVENYS-CVP06-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,995
販売価格(税別)
15,450

安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)

用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ長さ(m)1接続方法直結保護等級IP67バッテリーケーブルJZSP-CVP06-**-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80,80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする