VHLRS2006-005-020 HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS ユニオンツール 13402858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)0.6
刃長(mm)0.6
有効長(mm)2
トラスコ品番259-6333
259-6333
259-7886
259-6378
259-6340
259-6369
259-7900
259-7895
259-6375
259-7902
259-7881
259-6373
259-7874
259-6399
259-6345
259-7870
259-7880
259-6344
259-6374
259-7888
259-6355
259-7891
259-6351
259-6335
259-6381
内容量1本注文コード13402858品番VHLRS2006-005-020
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥1,701
販売価格(税別)
1,546

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。

用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数2刃長(mm)0.6刃径(Φmm)0.6全長(mm)38シャンク径(Φmm)3トラスコ品番259-6333首径(mm)0.59角度(°)シャンクテーパー:16有効長(mm)2コード製品:205-0007コーナーR(mm)0.05ワーク勾配角に対する実有効長 30′2.52ワーク勾配角に対する実有効長 1°2.71ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′2.87ワーク勾配角に対する実有効長 2°3.02ワーク勾配角に対する実有効長 3°3.29ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする