VHGLB2005-020 HMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLB ユニオンツール 13403944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)0.5
刃長(mm)0.4
有効長(mm)2
内容量1本注文コード13403944品番VHGLB2005-020
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥1,552
販売価格(税別)
1,411

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。

用途焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2刃径(Φmm)0.5刃長(mm)0.4全長(mm)38シャンク径(Φmm)3トラスコ品番345-8494首径(mm)0.48角度(°)シャンクテーパー:16有効長(mm)2表面処理HMGコード製品:207-0011コーナーR(mm)0.25ワーク勾配角に対する実有効長 30′2.19ワーク勾配角に対する実有効長 1°2.25ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′2.32ワーク勾配角に対する実有効長 2°2.4ワーク勾配角に対する実有効長 3°2.56ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする