※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
HMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
0.6
0.1
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
3
刃長(mm)
0.48
0.08
0.12
0.16
0.24
0.32
0.4
0.48
0.64
0.8
1.2
1.6
2.4
有効長(mm)
2
0.3
0.5
1
1.5
2
3
2.5
4
6
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13403987
品番
VHGLB2006-020
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途
焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
0.48
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
345-8554
首径(mm)
0.58
角度(°)
シャンクテーパー:16
有効長(mm)
2
表面処理
HMG
コード
製品:207-0015
コーナーR(mm)
0.3
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
2.19
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
2.25
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
2.32
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
2.39
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
2.55
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。