KUNIMORI
サイルベアフレックスジョイントカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
13404924
品番
KSF35CJ
参考基準価格(税別)
¥6,268
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
サイルベアフレックスKSF-35-070用の接続(延長)用に。
トラスコ品番
223-6315
材質
ナイロン
質量(g)
14
ピッチ(mm)
20
断面径(Φmm)
収納内寸:16
最大径(Φmm)
収納ケーブル・ホース直径:13
最小内径(Φmm)
収納断面:37
最大外径(mm)
50
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアライト』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。