大阪魂
3カ-W (+)トラスP=N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(150個)
呼び
M6
注文コード
13410130
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,709
販売価格(税別)
¥
3,372
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
呼び
M6
寸法t(mm)
1
寸法d1(mm)
13
寸法K(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14