大阪魂
ユニクロ(+)トラスP=2
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1袋(66個)
1袋(1600個)
1袋(92個)
1袋(66個)
1袋(60個)
1袋(46個)
1袋(31個)
1袋(33個)
1袋(27個)
1袋(25個)
1袋(23個)
1袋(22個)
1袋(20個)
1袋(16個)
1袋(15個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
6
8
20
25
10
30
12
22
35
40
45
50
十字穴番号
2
2
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(66個)
注文コード
13410559
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
M4