曜日別特売
VMS-3000×4 3層 フェイスマスク こども用 つばさ 13411136

VMS-3000×4 3層 フェイスマスク こども用 つばさ 13411136
VMS-3000×4 3層 フェイスマスク こども用 つばさ 13411136
VMS-3000×4 3層 フェイスマスク こども用 つばさ 13411136
VMS-3000×4 3層 フェイスマスク こども用 つばさ 13411136
VMS-3000×4 3層 フェイスマスク こども用 つばさ 13411136
VMS-3000×4 3層 フェイスマスク こども用 つばさ 13411136
VMS-3000×4 3層 フェイスマスク こども用 つばさ 13411136
VMS-3000×4 3層 フェイスマスク こども用 つばさ 13411136

3層 フェイスマスク こども用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(50枚×4箱)
ひもタイプ耳かけ
内容量1セット(50枚×4箱)注文コード13411136品番VMS-3000×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ノーズクリップ不使用。子供用に設計された安全な使い捨てマスク。3層プリーツマスク。耳に負担をかけない丸型ゴムを採用。

用途幼稚園、保育園、小学校等の感染・花粉症予防対策の備品に。災害対策の備えとして。ノベルティや店頭での配布などにも。形状プリーツ型ホワイト構造3層ひもタイプ耳かけ入数(枚)50材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリエステル・ポリウレタンサイズこども用寸法(縦×横)(mm)80×125寸法(cm)約12.5×8対象飛沫、微小粒子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする