大阪魂
SUSケショウビスP=N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼びd
M6
M4
M5
M6
M8
寸法L1(mm)
21
10
12
17
14
22
13
16
21
35
19
24
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13412065
品番
6X36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,084
販売価格(税別)
¥
985
バスケットに入れる
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
9
寸法L1(mm)
21
寸法t(mm)
2
寸法T(mm)
1
寸法d1(mm)
13
寸法h(mm)
5
寸法C(Φmm)
4.8
寸法B(Φmm)
10
寸法A(Φmm)
18
寸法n(mm)
2
ねじの呼びd
M6