BTBH15L-H21 固定端子台 IDEC(和泉電気) 13412107

固定端子台

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
極数21
21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
端子間ピッチ(mm)9
内容量1個注文コード13412107品番BTBH15L-H21
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用

材質変性PPE樹脂極数21保護構造IP20定格電圧(V)800端子形状M3.5ネジ定格電流(A)21端子間ピッチ(mm)9適合電線(mm2)2材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
関連資料:(2.19MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする