曜日別特売
USA-AC USB3.0 USB A USB Type-C変換アダプタ MCO 13415817

USA-AC USB3.0 USB A USB Type-C変換アダプタ MCO 13415817
USA-AC USB3.0 USB A USB Type-C変換アダプタ MCO 13415817
USA-AC USB3.0 USB A USB Type-C変換アダプタ MCO 13415817
USA-AC USB3.0 USB A USB Type-C変換アダプタ MCO 13415817

USB3.0 USB A USB Type-C変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13415817品番USA-AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

USB Aコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換

規格USB3.0準拠抵抗(kΩ)5.1(プルダウン抵抗)コネクタ形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.2×8.5×36.7オス形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする