曜日別特売
WSG053 トンネルゴム WAKI(和気産業) 13416368

WSG053 トンネルゴム WAKI(和気産業) 13416368
WSG053 トンネルゴム WAKI(和気産業) 13416368
WSG053 トンネルゴム WAKI(和気産業) 13416368

トンネルゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード13416368品番WSG053
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。
使いやすいサイズにカットしています。
ぶつかり事故などの安全対策ができます。

用途
ぶつかり防止のクッション材として使用
保護材、緩衝材に使用します。
材質EPDM長さ(mm)約280形状トンネル型粘着剤寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)25×15×5
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする