材質金属+プラスチック形状BOX型質量(kg)1外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)DC12/PoE消費電力(W)基本:2.4(DC12V)3.1(PoE) 最大(H.265+暖光+IVS+アラーム+赤色と青色の交互点滅):7.9(DC12V)、9.7(PoE)レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、IVS、SMD3.0、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、デュアルマイク内蔵、双方向通話、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアルインターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC視野角水平97°×垂直70°×対角128°焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIF画素数5メガピクセル保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内、屋外シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15 Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.003@F1.0 (カラー、30 IRE) 0.0003@F1.0 (白黒、30 IRE) 0 (IRオン)照射距離(m)30(IR)、30(暖色ライト)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS相対湿度(%RH)95未満