池見林産工業
杉並木 杉内装用羽目板 UVウレタン加工
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1束(16枚)
等級
無地塗装品
注文コード
13421469
品番
SPATO121021950S16MUJI
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
等級
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
良質な国産杉を使用
長さ(mm)
1950
幅(mm)
102
厚さ(mm)
12
等級
無地塗装品
施工面積(m
2
)
約3.182
加工形状
UV塗装品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300