曜日別特売
3X8 3カ-W (+)スリムヘッドP=2 大阪魂 13424866

 

3X8 3カ-W (+)スリムヘッドP=2 大阪魂 13424866
3X8 3カ-W (+)スリムヘッドP=2 大阪魂 13424866
3X8 3カ-W (+)スリムヘッドP=2 大阪魂 13424866

3カ-W (+)スリムヘッドP=2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(71個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
内容量1袋(71個)注文コード13424866品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8十字穴番号1寸法H(mm)0.8寸法a(mm)1.5寸法D(mm)6締付板厚(mm)最小0.8寸法d1(mm)5.5ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする