4X12 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13429301

 

4X12 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13429301
4X12 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13429301
4X12 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13429301

ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(15個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)12
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(15個)注文コード13429301品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
12
寸法a(mm)
4.4
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法l(mm)
1.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4
平座金
(外径D1×厚さT)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする