SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DN25-7~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13435423
品番
CDG1DN25-75-C73LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
クレビス形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
3
取付金具
クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
C73
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13435423
CDG1DN25-75-C73LS
33411884
CDG1DN25-75Z-A93LS
CD Series(CDG1DN25)
SMC
1個
¥
7,898
税込
¥
8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です