大阪魂
3カ-B (+)トラスP=N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(350個)
1袋(350個)
1袋(350個)
1袋(1250個)
1袋(47個)
1袋(46個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(330個)
1袋(260個)
1袋(800個)
1袋(750個)
1袋(35個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(25個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(170個)
1袋(18個)
1袋(150個)
1袋(100個)
呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(350個)
注文コード
13436520
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,696
販売価格(税別)
¥
5,178
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
呼び
M4
寸法t(mm)
0.8
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4