曜日別特売
4X10 キジ(+)トラスP=2 大阪魂 13443021

 

4X10 キジ(+)トラスP=2 大阪魂 13443021
4X10 キジ(+)トラスP=2 大阪魂 13443021
4X10 キジ(+)トラスP=2 大阪魂 13443021

キジ(+)トラスP=2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(99個)
長さ(mm)10
内容量1袋(99個)注文コード13443021品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)3.5寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)9.4ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする