大阪魂
ホワイト(+)トラスP=N(3カ-W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(32個)
1袋(40個)
1袋(32個)
1袋(600個)
呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
8
6
8
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(32個)
注文コード
13446189
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
呼び
M4
寸法t(mm)
0.8
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4