大阪魂
3カ-W B17(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
長さ(mm)
18
18
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13453015
品番
10X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
ピッチ(mm)
1.5
寸法a(mm)
10
寸法S(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M10
平座金
(D1×T)22×1.6