曜日別特売
B-DW425K バッチリビスドリルビス鉄/ラスパート トライアルコーポレーション 13454956

B-DW425K バッチリビスドリルビス鉄/ラスパート トライアルコーポレーション 13454956
B-DW425K バッチリビスドリルビス鉄/ラスパート トライアルコーポレーション 13454956
B-DW425K バッチリビスドリルビス鉄/ラスパート トライアルコーポレーション 13454956
B-DW425K バッチリビスドリルビス鉄/ラスパート トライアルコーポレーション 13454956
B-DW425K バッチリビスドリルビス鉄/ラスパート トライアルコーポレーション 13454956

バッチリビスドリルビス鉄/ラスパート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(684本)注文コード13454956品番B-DW425K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,600

ラスパート処理でサビに強いドリルビス!
細目ピッチを採用し、薄板にも対応!
鉄板対応厚も最大で5.0mmまで対応で、薄板も厚板もこれ1本でOK!
国産でカムアウトしにくく、刃先も滑らない!
ナベ頭と座付きの2種類から選べます!

形状座付き材質/仕上鉄/ラスパートねじ径(mm)4首下長(mm)25適合厚さ(mm)鉄板(焼きなし)1~5
注意
※ステンレス材へのご使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする