TRUSCO
重量作業台(三方幕板・3段キャビネット・ロッカー付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13456024
品番
VRS-150NY
参考基準価格(税別)
¥56,140
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台付で平行360°回転出来ます。
アンビル機能付きです。
用途
打撃に伴う作業に利用、360°回転するのであらゆる角度で作業可能
高さ(mm)
183
質量(kg)
15.3
付属品
回転台
材質
本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼
幅(mm)
172
全長(mm)
420
取付穴径(Φmm)
15
口幅(mm)
154
口開き(mm)
150
口深(mm)
78
締付力(kN)
16
取付寸法G(mm)
184
取付寸法H(mm)
133
注意
※荷降ろしにはフォークリフトが必要です。
※荷物をのせたままペダルを踏んだり作業台を移動させたりしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※VRS-150N(37309334)は、バイスを取付け出荷させていただくための品目になります。こちら単品でのご発注は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません