大阪魂
ディスゴ(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M5
M6
M8
長さ(mm)
42
42
42
15
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)
1
0.8
1
1.25
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13464529
品番
6X42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,422
販売価格(税別)
¥
7,656
バスケットに入れる
長さ(mm)
42
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0