曜日別特売
GWC-C460PV3W 2in1 PD対応 60W しなやかケーブル tuna(ツナ) 13465158

本体

2in1 PD対応 60W しなやかケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード13465158品番GWC-C460PV3W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

PD対応、スマホやタブレットはもちろんノートパソコンの充電(※機種スペックによる)も可能なケーブル。
急速充電する場合、PD対応のACアダプターをご用意ください。
用途に併せて選べる1m、2m、3mの長さがあります。

ホワイト出力Type-Cケーブル長(m)3入力USB-A、Type-C保証期間1年ケーブル種類スタンダード適合用途充電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする