5X8 クロ-ム(+)トラスP=3 大阪魂 13466121

 

5X8 クロ-ム(+)トラスP=3 大阪魂 13466121
5X8 クロ-ム(+)トラスP=3 大阪魂 13466121
5X8 クロ-ム(+)トラスP=3 大阪魂 13466121

クロ-ム(+)トラスP=3

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
ねじの呼びdM5
長さ(mm)8
十字穴番号2
内容量1個注文コード13466121品番5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,848
販売価格(税別)
13,498
長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)5.2寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.1寸法m(mm)5寸法dk(mm)11.8ねじの呼びdM5平座金(外径D1×厚さT)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする