曜日別特売
6726-05BL ハンドルカバー グリップメッシュ ボンフォーム 13467170

6726-05BL ハンドルカバー グリップメッシュ ボンフォーム 13467170
6726-05BL ハンドルカバー グリップメッシュ ボンフォーム 13467170

ハンドルカバー グリップメッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ブルー材質(表地)合成皮革・ポリ塩化ビニル・ポリエステル注文コード13467170品番6726-05BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

しっかり握れて滑らない!
立体形状グリップがハンドリングをサポートします
取付けがとっても簡単にできます
リングの隙間が見えにくい特許登録リングを使用

材質(表地)合成皮革・ポリ塩化ビニル・ポリエステルブルーサイズM質量(g)510サイズ(cm)38~39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする