UBR-8N-5 呼出握りボタン アイホン 13468037

呼出握りボタン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード13468037品番UBR-8N-5
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質抗菌自己消火性樹脂形状大形ボタン質量(g)90ボタン色グリーン色(本体)モダンホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする