曜日別特売
S-213 モリギン 真鍮ストレートダボ ACE(エース) 13468055

 

S-213 モリギン 真鍮ストレートダボ ACE(エース) 13468055
S-213 モリギン 真鍮ストレートダボ ACE(エース) 13468055
S-213 モリギン 真鍮ストレートダボ ACE(エース) 13468055

モリギン 真鍮ストレートダボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(8個)
寸法A(mm)3.5
内容量1パック(8個)注文コード13468055品番S-213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

真鍮製の差込み式の棚ダボです。

用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質真鍮寸法A(mm)3.5寸法D(mm)6寸法E(mm)13寸法B(mm)8寸法C(mm)5規格寸法(mm)3.5仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする