※商品画像
ダイケン
独立式サイクルスタンド(CS-H型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
タイプ
スタンド低
スタンド低
スタンド高
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13469175
品番
CS-H1A-S
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
適合タイヤ幅(mm)
60以下
材質
ラック:スチール
収納可能質量(kg)
20以下
付属品
アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付
タイプ
スタンド低
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×520×410
適合タイヤサイズ
18~27インチ
注意
※両足スタンドを立てた状態で収納した場合
※施工、組立、基礎工事、土間コンクリート工事、アンカー工事は含まれておりません。
※CS-M・MU・H型は18インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
※自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。
※後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。