RDX SPORTS
KARAシリーズ オープンフィンガーグローブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
マットレッド
マットゴールド
マットレッド
サイズ
S
S
M
L
XL
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13470356
品番
RDX784
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
10秒で装着可能なMMAグローブ。マジックテープタイプなので簡単に装着が出来、しっかりと固定されているので激しいトレーニングにも安心してご利用頂けます。
用途
総合格闘技用品
材質
マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
色
マットレッド
サイズ
S
質量(g)
片手分:約110(4oz)
手のひらまわり(cm)
15~17