※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GRACE ENGINEER’S
長袖つなぎ服
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
ネイビー
サイズ
3L
S
M
L
2L
3L
4L
5L
6L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
13471056
品番
620-01-3L
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
機能性・耐久性を追求。コストパフォーマンスに優れた定番モデル。
種別
長袖ツナギ服
色
ホワイト
サイズ
3L
混率(%)
綿100
身長(cm)
177-182(参考)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
96-106
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
54
バスト(cm)
126
袖丈
長袖