SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FA25-1~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13472401
品番
CDG1FA25-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
269
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13472401
CDG1FA25-10
33450138
CDG1FA25-10Z
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-10Z)
SMC
1個
¥
7,298
税込
¥8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です