6X50 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13473577

 

6X50 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13473577
6X50 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13473577
6X50 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13473577

ステンメッキ(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)50
50
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
22
55
60
65
70
75
85
3
4
5
6
7
27
42
9
11
24
26
28
32
36
4.5
23
38
43
33
52
80
90
95
100
十字穴番号3
内容量1個注文コード13473577品番6X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,444
販売価格(税別)
6,767
長さ(mm)50十字穴番号3寸法a(mm)5.1寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする