ユニ金属
銅管用継手90°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(mm)
12.7
19.05
25.4
28.58
31.75
34.92
79.38
12.7
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13475816
品番
UNIL12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
用途
水道・給湯用銅継手
呼び径(mm)
12.7
材質
リン脱酸銅
形状
90°エルボ
種類
銅管用継手
寸法A(mm)
20±2.0
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.03MB)
注意
※冷媒ガスを使用する配管には使用しないで下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材