曜日別特売
GU1-20-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン 常栄継手工業 13476340

GU1-20-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン 常栄継手工業 13476340
GU1-20-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン 常栄継手工業 13476340

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)P:20
P:20
P:4
P:6
P:8
P:10
P:12
P:14
P:15
P:16
P:18
P:22
P:25
P:28
P:30
P:32
P:35
P:5
P:6.35
P:9.53
P:12.70
P:15.88
P:19.05
P:22.23
P:25.40
P:28.58
P:31.75
P:34.92
内容量1個注文コード13476340品番GU1-20-B
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

用途
銅管用継手
適合管外径(Φmm)P:20形状ユニオン全長(mm)約61.5(ナットを締付け前の概略寸法)寸法L(mm)約61.5(ナットを締付け前の概略寸法)六角対辺(mm)h:29最高使用圧力(MPa)12寸法E(mm)17寸法l(mm)38六角対辺H(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応質量(g/組)290
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする