GC-6xG1/2-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター 常栄継手工業 13477575

 

GC-6xG1/2-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター 常栄継手工業 13477575
GC-6xG1/2-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター 常栄継手工業 13477575

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個G(PF)1/2外径(Φmm)6注文コード13477575品番GC-6xG1/2-B
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

用途銅管用継手ねじの種類GG(PF)1/2適合管外径(Φmm)P:6六角対辺(mm)-最高使用圧力(MPa)15外径(Φmm)6寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法l(mm)-寸法M(mm)-寸法G(mm)-ガスケット-六角対辺H(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする